清水製作所[継手]
SR34異径アダプタ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
材質
SUS304
SS400又はS15C相当以上
SUS304
呼び径
9×6
19×25
19×12
25×19
3×6
6×9
9×12
12×19
6×3
9×6
12×9
32×25
38×32
50×38
25×32
32×38
38×50
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19463178
品番
SR34-9x6-SUS
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
27
寸法E(mm)
19
寸法d1(Φmm)
7
寸法d2(Φmm)
5.5
材質
SUS304
呼び径
9×6
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ径T1
G3/8
ねじ径T2
R1/4
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。