清水製作所[継手]
SR33MRアダプタ(ミリネジ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径
18×6
14×6-SS
18×9-SS
22×9-SS
22×12-SS
24×12-SS
24×19-SS
30×19-SS
33×25-SS
14×9
18×6
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19463519
品番
SR33MR-18x6-SS
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
材質
SS400又はS15C相当以上
呼び径
18×6
ねじ径T1
M18-P1.5
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
ねじ径T2
R1/4
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。