曜日別特売
UL45(0609)-32-SS UL45(0609)アダプタ 清水製作所[継手] 19463844

UL45(0609)-32-SS UL45(0609)アダプタ 清水製作所[継手] 19463844
UL45(0609)-32-SS UL45(0609)アダプタ 清水製作所[継手] 19463844

UL45(0609)アダプタ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法d(Φmm)28
内容量1個注文コード19463844品番UL45(0609)-32-SS
販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
材質SS400又はS15C相当以上呼び径32寸法A(mm)53寸法E(mm)45表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート寸法B(mm)38寸法d(Φmm)28寸法HEX(mm)50ねじ径T1G1.1/4ねじ径T2G1.1/4
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34685436
2019-01-10
用途: レッカー車油圧系改装メンテナンス
川上製作所

梱包状態とも問題無しで使用できます,色々な種類がカタログにあるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする