曜日別特売
UL45(1609)-38-SS UL45(1609)アダプタ 清水製作所[継手] 19463914

UL45(1609)-38-SS UL45(1609)アダプタ 清水製作所[継手] 19463914
UL45(1609)-38-SS UL45(1609)アダプタ 清水製作所[継手] 19463914

UL45(1609)アダプタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法d(Φmm)34
内容量1個注文コード19463914品番UL45(1609)-38-SS
販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
材質SS400又はS15C相当以上呼び径38寸法A(mm)58寸法E(mm)50表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート寸法B(mm)40寸法d(Φmm)34ねじ径TG1.1/2寸法HEX(mm)60
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする