UL90(0613)-38-SS UL90(0613)アダプタ 清水製作所[継手] 19464009

UL90(0613)-38-SS UL90(0613)アダプタ 清水製作所[継手] 19464009
UL90(0613)-38-SS UL90(0613)アダプタ 清水製作所[継手] 19464009

UL90(0613)アダプタ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法d(Φmm)34
内容量1個注文コード19464009品番UL90(0613)-38-SS
販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
寸法A(mm)65寸法B(mm)52寸法E(mm)50寸法HEX(mm)60寸法d(Φmm)34材質SS400又はS15C相当以上呼び径38表面処理電気亜鉛めっき三価クロメートねじ径TG1.1/2
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-12-19
用途: 交換

商品は安くて問題なし。在庫なく、メーカー直送便?の場合は約一週間かかります。

対象商品 : 34685865
2017-09-11
用途: 油圧ホースの接続部継手として
和蔵酒造株式会社製造業

まだ取り付けていませんが、商品はしっかりしているので使ってみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする