曜日別特売
MS1U-5/8-SS MS1Uプラグ(ユニファイネジ) 清水製作所[継手] 19464115

MS1U-5/8-SS MS1Uプラグ(ユニファイネジ) 清水製作所[継手] 19464115
MS1U-5/8-SS MS1Uプラグ(ユニファイネジ) 清水製作所[継手] 19464115

MS1Uプラグ(ユニファイネジ)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個呼び径5/8注文コード19464115品番MS1U-5/8-SS
販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769
材質SS400又はS15C相当以上呼び径5/8表面処理電気亜鉛めっき三価クロメートねじ径T5/8-18UNF
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34683695
2021-02-08
用途: 油圧機器のメンテナンス
株式会社オーレックス

同サイズのキャップと同数購入。
油圧ホースの接手は規格が多種多様で、メタルシート形状と使用平行ネジ規格の組み合わせが
複雑です。
このMSシリーズはホース接手金具用なので、基本的に平行ネジです。
MS-1/MS-2とMS-3/MS-4がペアになるようですが、ネジのオス(プラグ)・メス(キャップ)と
シート形状のオス・メスの関係が各ペアで反転します。
鋼管の管接手やマニホールド・ブロックに使われるテーパーネジには使えないので、注意が必要です。
MS-1/MS-3はプラグ形状でシート面が露出しているので、シート面にキズが入らないように注意が必要です。
不使用時は同規格のキャップと組み合わせて保管すると良いでしょう。

1が参考にしています
対象商品 : 34683704
2017-04-22
用途: 油圧ホースのメクラ栓として
ハセガワ

ヘッド部分にUNF-3/4と判りやすく表示してほしい。

2が参考にしています
対象商品 : 34683713
2015-10-20
用途: 自家用修理部品
農・林・水産業

高圧洗浄機用の配管メクラボルトとして購入。入手後、取り付け確認しましたが、ぴったりでした。大変気に入っています。

対象商品 : 34683704
2015-06-03
用途: 高圧ホースの油止め
株式会社TSユニオン建設業・工事業

とても良い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする