曜日別特売
OML90-3-SS OML90高圧用オスメスエルボ 清水製作所[継手] 19464395

OML90-3-SS OML90高圧用オスメスエルボ 清水製作所[継手] 19464395
OML90-3-SS OML90高圧用オスメスエルボ 清水製作所[継手] 19464395

OML90高圧用オスメスエルボ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法d(Φmm)4.5
内容量1個注文コード19464395品番OML90-3-SS
販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669
寸法A(mm)12寸法B(mm)21寸法E(mm)14寸法d(Φmm)4.5材質SS400又はS15C相当以上呼び径3表面処理電気亜鉛めっき三価クロメートねじ径T1Rc1/8ねじ径T2R1/8
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34686863
2019-10-31
用途: 油圧ポンプの配管配置を変更する
農・林・水産業

油圧ポンプ入出力の口間が狭いので、頭の部分が長いと相互に干渉してねじ込めないことがある。このエルボを使うと頭が狭いので、入出力口にねじ込むことができる。

対象商品 : 34686863
2017-05-30
用途: 農耕用運搬車油圧ホースの取り付け

今の農機具は電気と油圧で作動が主、ホースの作動を円滑にするためエルボを使用、
価格もかなり安く取り付けも簡単に出来た。

対象商品 : 34686872
2015-12-21
用途: 洗浄機の高圧部分に使用

使用感には満足している、価格をもう少し安く

対象商品 : 34686863
2014-07-05
用途: ミニユンボの整備に使った、
有限会社グリーンエンジェル

従来付いていた部品、正規品と変わらず使えた、今後の整備の際も自信を持って使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする