清水製作所[継手]
SSO09アダプタ(Oリング付)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径
50
6
9
12
19
25
32
38
50
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19464474
品番
SSO09-50-SS
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
材質
SS400又はS15C相当以上
寸法L(mm)
70
呼び径
50
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
寸法d(Φmm)
45
材質(Oリング)
NBR
ねじ径T
G2"
寸法HEX(mm)
70
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。