曜日別特売
SKL31-12-SUS SKL31スイベルジョイント 清水製作所[継手] 19464980

SKL31-12-SUS SKL31スイベルジョイント 清水製作所[継手] 19464980
SKL31-12-SUS SKL31スイベルジョイント 清水製作所[継手] 19464980

SKL31スイベルジョイント

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法A(mm)42
寸法L(mm)60
呼び径12
寸法E(mm)39
内容量1個注文コード19464980品番SKL31-12-SUS
販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
材質SUS304寸法L(mm)60呼び径12寸法A(mm)42寸法E(mm)39寸法B(mm)31寸法d(Φmm)10材質(Oリング)NBR寸法HEX(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径T1G1/2ねじ径T2Rc1/2
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33033996
2021-08-08
用途: 高圧洗浄機の修理
サービス業

しっかりした製品で、バッチリ修理できました。
消耗品なのでまた壊れたら購入させてもらいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする