曜日別特売
UFFA20025-15.9-#180 フレキシブルグラインダー用フラップホイール ヤナセ(柳瀬) 19464990

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレキシブルグラインダー用フラップホイール

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
粒度180(#)
幅(mm)25
穴径(Φmm)15.9
内容量1個注文コード19464990品番UFFA20025-15.9-#180
参考基準価格(税別)¥12,490販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

フレキシブルグラインダーに使用する為のホイールで、馴染みが良くワークに吸い付くように研磨可能です。

幅(mm)25粒度180(#)穴径(Φmm)15.9最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000外径(Φmm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする