曜日別特売
SKL34-6-SUS SKL34スイベルジョイント 清水製作所[継手] 19465104

SKL34-6-SUS SKL34スイベルジョイント 清水製作所[継手] 19465104
SKL34-6-SUS SKL34スイベルジョイント 清水製作所[継手] 19465104

SKL34スイベルジョイント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質SUS304呼び径6注文コード19465104品番SKL34-6-SUS
販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
材質SUS304寸法L(mm)53呼び径6寸法A(mm)39寸法B(mm)24寸法E(mm)19寸法d(Φmm)5材質(Oリング)NBR寸法HEX(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径T1G1/4ねじ径T2R1/4
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする