SR16-75-SS SR16アダプタ 清水製作所[継手] 19465165

SR16-75-SS SR16アダプタ 清水製作所[継手] 19465165
SR16-75-SS SR16アダプタ 清水製作所[継手] 19465165

SR16アダプタ

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ねじ径T1G3
ねじ径T2R3
材質SS400又はS15C相当以上
内容量1個注文コード19465165品番SR16-75-SS
販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
寸法L(mm)107寸法d(Φmm)69材質SS400又はS15C相当以上呼び径75ねじ径T1G3表面処理電気亜鉛めっき三価クロメートねじ径T2R3寸法HEX1(mm)100寸法HEX2(mm)90
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13451219
2025-03-14
用途: KATO USV308 往復配管に使用
安田商店製造業

ピッタリフィットしました。マルマの木材カッターとワンタッチカプラーの接続に使用。全く問題有りません。アタッチメント専門店の店主の勧めで、こちらで買いました。店主が言うには、こちらで買うのが最も安いとの事でした。

対象商品 : 34681552
2020-02-07
用途: 機械のメンテナンス
シンセイ

商品がすぐに届きました、ありがとうございました。とても良い商品でした。また機会が有りましたらよろしくお願いします。

対象商品 : 34681561
2019-02-25
用途: 油圧配管
教育・研究機関

油圧配管に使用しています.同規格の中,価格で選びました.問題なく使用出来ています.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする