※サンプル画像(画像はJSGS4-M5AWとなります。仕様は各品番の詳細をご確認ください)

JSGS3-M5AW ダイヤル付きスピードコントローラ フリータイプ PISCO(ピスコ) 19465217 JSGS3-M5AW ダイヤル付きスピードコントローラ フリータイプ PISCO(ピスコ) 19465217 JSGS3-M5AW ダイヤル付きスピードコントローラ フリータイプ PISCO(ピスコ) 19465217 JSGS3-M5AW ダイヤル付きスピードコントローラ フリータイプ PISCO(ピスコ) 19465217

ダイヤル付きスピードコントローラ フリータイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径D(Φmm)3 ねじ寸法M5×0.8 制御方式メータアウト 注文コード19465217 品番JSGS3-M5AW
参考基準価格(税別)¥1,353 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は適合チューブ外径D・ねじ寸法・制御方式など60種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。
速度設定を数値で確認。リニア特性で調整も簡単。
プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。
1回転中30段階の位置でロック可能。
(ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)

用途ねじとチューブの接続 材質樹脂本体:PBT、ネジ部本体:特殊ステンレス(オーステナイト系またはフェライト系。耐腐蝕性はSUS303相当) 形状フリー 樹脂本体:ライトグレー、ツマミ:ライトグレー 質量(g)6.9 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0.1〜1.0 制御方式メータアウト ねじ寸法M5×0.8 表示ダイヤル表示値:0〜8 使用流体空気 適合チューブ外径D(Φmm)3 逆止弁作動圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ニードル閉時の制御流については、漏れを許容していますので、漏れ量がゼロを必要とするような使い方はしないでください。
※流量特性は製品単体での参考値であり、配管、回路、圧力条件などにより異なります。
※調整ツマミは押すとロックされ、引くと解除されます。なお、ロックを解除できない場合がありますので、操作する際はツマミ側面を強
※握らないでください。
※流量調整後は必ずロック状態にしてください。ロックしない状態で使用すると調整ツマミが回転し流量が変化する恐れがあります。
※調整ツマミを押込む際に回転の位置によってはロック状態とロック解除状態の中間位置で停止することがあります。この状態では完全に
ロックできていないため、ロック状態の位置まで調整ツマミが押込まれていることを確認してください。
※調整ツマミロック時にツマミを無理に回転させるとロック機構部が破損する恐れがあります。
※調整ツマミを全開状態から反時計回り、または全閉状態から時計回りへ過剰に回さないでください。調整ツマミ、本体の破損の原因と
なります。
※制御範囲はサイズ毎に異なります。流量調整の際は現在のダイヤル表示値を確認の上、制御範囲内で調整してください。なお、ニー
ドル全閉時のダイヤル表示は必ずしも「0」になるものではありません。

商品説明動画

流量設定が数値で見える!!プッシュロック式 ダイヤル付スピコン
シリンダ速度を数値で管理!ダイヤル付スピコン
速度調整しやすいリニア特性!ダイヤル付スピコン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする