曜日別特売
BMCFE-15 精密セラミックファイバーブラシ エンドタイプ ヤナセ(柳瀬) 19467117

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

精密セラミックファイバーブラシ エンドタイプ

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可34日以内出荷とは
外径(Φmm)1.5
軸径(Φmm)3
内容量1本注文コード19467117品番BMCFE-15
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

最後まで変わらぬ高い研削力を維持し、形状変化がありません。

用途
金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ぼかし、粗面部研磨等の仕上げ加工に。
軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000毛丈(mm)15外径(Φmm)1.5材質(線材)セラミック
注意
※ご使用に際しては、必ず回転調整付きの精密電動工具をご使用ください。エアーツールは使用不可です。粒度は#1500相当ですが、加工後の面粗さは#1500より荒目になります。適正回転数は3000~10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする