※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
精密セラミックファイバーブラシ エンドタイプ
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
外径(Φmm)
5
1
1.5
2
2.5
3
4
5
7
0.9
1.2
1.6
1.9
軸径(Φmm)
3
3
1.2
1.6
2
2.34
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19467169
品番
BMCFE-50
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
最後まで変わらぬ高い研削力を維持し、形状変化がありません。
用途
金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ぼかし、粗面部研磨等の仕上げ加工に。
軸径(Φmm)
3
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
毛丈(mm)
15
外径(Φmm)
5
材質(線材)
セラミック
注意
※ご使用に際しては、必ず回転調整付きの精密電動工具をご使用ください。エアーツールは使用不可です。粒度は#1500相当ですが、加工後の面粗さは#1500より荒目になります。適正回転数は3000~10