※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
研磨角シート
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
粒度
180(#)
60(#)
80(#)
100(#)
120(#)
180(#)
240(#)
320(#)
400(#)
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(200枚)
注文コード
19467336
品番
DPK95175A9A-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
金属塗装のパテやサーフェーサーの研磨、自動車補修研磨の作業に最適です。
用途
金属塗装のパテやサーフェーサーの研磨に。自動車補修研磨作業に。
長さ(mm)
175
幅(mm)
95
粒度
180(#)
砥材
アルミナ