曜日別特売
LTOP100S3 ロボトップ ヤナセ(柳瀬) 19467379

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロボトップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
粒度40(#)
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
内容量1セット(10枚)注文コード19467379品番LTOP100S3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

自動機やロボットに対応する長寿命タイプです。

用途ビート取りやバリ取りに。粒度40(#)砥材セラミック穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000対応材質鉄、ステンレス、アルミ外径(Φmm)100適合用途ビート取り、バリ取り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする