HNH-100-75-12.7-#120 ユニロンホイール(積層タイプ) ヤナセ(柳瀬) 19468438

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニロンホイール(積層タイプ)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個粒度120(#)注文コード19468438品番HNH-100-75-12.7-#120
参考基準価格(税別)¥14,660販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

削らず、バリのみを取り、2次バリがでません。

幅(mm)75粒度120(#)穴径(Φmm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])4700外径(Φmm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする