画像準備中

真空パッド SGON

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19469119 品番 SGON-90x30-NBR-70-G1/4-AG
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

フレームや管材など細長く幅が狭いワークに適した真空パッド

材質ニトリル ねじ規格G1/4オネジ パッド寸法(mm)90x30 RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(N)112.6(-60kPa時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする