画像準備中

真空パッド SGON

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19469189 品番 SGON-18x6-SI-65-M5-AG
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

フレームや管材など細長く幅が狭いワークに適した真空パッド

材質シリコン ねじ規格M5オネジ パッド寸法(mm)18x6 RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(N)4.5(-60kPa時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする