曜日別特売
HNH-205-125-25.4-#240 ユニロンホイール(積層タイプ) ヤナセ(柳瀬) 19469226

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニロンホイール(積層タイプ)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個粒度240(#)注文コード19469226品番HNH-205-125-25.4-#240
参考基準価格(税別)¥82,220販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

削らず、バリのみを取り、2次バリがでません。

幅(mm)125粒度240(#)穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])2300外径(Φmm)205
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする