画像準備中

真空パッド SGON

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19469338 品番 SGON-7x3.5-HT1-60-M3-AG
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

フレームや管材など細長く幅が狭いワークに適した真空パッド

材質マークレスゴム ねじ規格M3オネジ パッド寸法(mm)7x3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(N)1(-60kPa時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする