画像準備中

真空パッド SGON

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19469417 品番 SGON-30x10-SI-65-G1/8-AG
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

フレームや管材など細長く幅が狭いワークに適した真空パッド

材質マークレスゴム ねじ規格G1/8オネジ パッド寸法(mm)24×8 RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(N)12.2(-60kPa時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする