画像準備中

真空パッド SPB1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)10 注文コード19469496 品番SPB1-10-ED-65-M5-AG
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はパッド径など27種類から選べます 他の種類を見る

耐摩耗性と柔軟性に優れた真空パッド

パッド径(Φmm)10 材質エラストドゥール ねじ規格M5オネジ RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(N)1.5(-60kPa時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする