画像準備中

真空パッド SPB1

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)30 ねじ規格G1/8オネジ 注文コード19469575 品番SPB1-30-ED-65-G1/8-AG
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品はパッド径・ねじ規格など27種類から選べます 他の種類を見る

耐摩耗性と柔軟性に優れた真空パッド

パッド径(Φmm)30 材質エラストドゥール ねじ規格G1/8オネジ RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(N)20.7(-60kPa時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする