画像準備中

真空パッド SPB1

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)60 ねじ規格G1/4メネジ 注文コード19469645 品番SPB1-60-ED-65-G1/4-IG
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品はパッド径・ねじ規格など27種類から選べます 他の種類を見る

耐摩耗性と柔軟性に優れた真空パッド

パッド径(Φmm)60 材質エラストドゥール ねじ規格G1/4メネジ RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(N)78(-60kPa時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする