画像準備中

真空パッド SPF

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)40 注文コード19469864 品番SPF-40-ED-65-G1/4-AG
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品はパッド径など26種類から選べます 他の種類を見る

耐摩耗性と柔軟性に優れた真空パッド

パッド径(Φmm)40 材質エラストドゥール ねじ規格G1/4オネジ RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(N)49.5(-60kPa時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする