画像準備中

真空パッド SPK

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)110 注文コード19470029 品番SPK-110-MOS-EPDM-15-G1/2-IG
3月29日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はパッド径など12種類から選べます 他の種類を見る

表面が粗いワークや凹凸模様のあるワークに適した真空パッド

パッド径(Φmm)110 材質EPDM発泡ゴム ねじ規格G1/2メネジ RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(N)471(-60kPa時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする