画像準備中

真空パッド SPK

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)80 注文コード19470074 品番SPK-80-MOS-EPDM-20-G1/4-IG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000
この商品はパッド径など12種類から選べます 他の種類を見る

表面が粗いワークや凹凸模様のあるワークに適した真空パッド

パッド径(Φmm)80 材質EPDM発泡ゴム ねじ規格G1/4メネジ RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(N)256(-60kPa時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする