画像準備中

真空パッド SPOB1

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド寸法(mm)60×20 注文コード19470309 品番SPOB1-60x20-ED-65-G1/8-IG
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はパッド寸法など6種類から選べます 他の種類を見る

耐摩耗性と柔軟性に優れた真空パッド

材質エラストドゥール ねじ規格G1/8メネジ パッド寸法(mm)60×20 RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(N)32.5(-60kPa時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする