SCHMALZ(シュマルツ)
SCHMALZ(シュマルツ)の 真空機器
SCHMALZ(シュマルツ)の 真空発生器/エジェクタ
真空発生器 EVE
商品レビューを投稿する
44日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
44日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
(50Hz)175-260/300-450、(60Hz)200-300/350-520
注文コード
19470896
品番
EVE-TR-10-AC3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
この商品は
電圧
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
メンテナンスが簡易なドライ真空ポンプ
電流(A)
(50Hz)2.3/1.33、(60Hz)2.35/1.36
電圧(V)
(50Hz)175-260/300-450、(60Hz)200-300/350-520
最大風量(m
3
/h)
吸込量(50Hz):10、(60Hz):12
電源
三相
RoHS指令(10物質対応)
対応