SCHMALZ(シュマルツ)
SCHMALZ(シュマルツ)の 真空機器
SCHMALZ(シュマルツ)の 真空発生器/エジェクタ
真空発生器 EVE
商品レビューを投稿する
44日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
44日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
(50Hz)175-260/300-450、(60Hz)200-300/350-250
注文コード
19470905
品番
EVE-TR-16-AC3
3月29日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は449,800円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
この商品は
電圧
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
メンテナンスが簡易なドライ真空ポンプ
電流(A)
(50Hz)3.8/2.2、(60Hz)3.9/2.25
電圧(V)
(50Hz)175-260/300-450、(60Hz)200-300/350-250
最大風量(m
3
/h)
吸込量(50Hz):16、(60Hz):19
電源
三相
RoHS指令(10物質対応)
対応