SCHMALZ(シュマルツ)
SCHMALZ(シュマルツ)の 真空機器
SCHMALZ(シュマルツ)の 真空発生器/エジェクタ
真空発生器 EVE
商品レビューを投稿する
44日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
44日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
(50Hz)200/350、(60Hz)220/380-400
注文コード
19470914
品番
EVE-TR-25-AC3
3月29日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は529,800円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483,780
販売価格(税別)
¥
439,800
バスケットに入れる
この商品は
電圧
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
メンテナンスが簡易なドライ真空ポンプ
電流(A)
(50Hz)4.2-3.5/2.4-2.0、(60Hz)4.0-3.6/2.3-2.1
電圧(V)
(50Hz)200/350、(60Hz)220/380-400
最大風量(m
3
/h)
吸込量(50Hz):25、(60Hz):30
電源
三相
RoHS指令(10物質対応)
対応