画像準備中

真空発生器 EVE

商品レビューを投稿する
44日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 44日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)(50Hz)200/350、(60Hz)220/380-400 注文コード19471036 品番EVE-TR-100-AC3-IE3-TYP3-F
3月29日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,798,000円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,647,800
販売価格(税別)
1,498,000
この商品は電圧など19種類から選べます 他の種類を見る

メンテナンスが簡易なドライ真空ポンプ

電流(A)(50Hz)14.2/8.2、(60Hz)13.5/7.45-7.83 電圧(V)(50Hz)200/350、(60Hz)220/380-400 最大風量(m3/h)吸込量(50Hz):98、(60Hz):112 電源三相 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする