SCHMALZ(シュマルツ)
SCHMALZ(シュマルツ)の 真空機器
SCHMALZ(シュマルツ)の 真空発生器/エジェクタ
真空発生器 EVE
商品レビューを投稿する
44日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
44日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
(50Hz)200/350、(60Hz)220/380-400
注文コード
19471054
品番
EVE-TR-250-AC3-IE3-TYP3-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,747,800
販売価格(税別)
¥
2,498,000
バスケットに入れる
この商品は
電圧
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
メンテナンスが簡易なドライ真空ポンプ
電流(A)
(50Hz)26.9/15.5、(60Hz)26.7/15.3-15.4
電圧(V)
(50Hz)200/350、(60Hz)220/380-400
最大風量(m
3
/h)
吸込量(50Hz):244、(60Hz):286
電源
三相
RoHS指令(10物質対応)
対応