曜日別特売
NFHM-100-25-12.7-#1000-8A ユニロンフラップホイールMIX ヤナセ(柳瀬) 19471816

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NFHM-100-25-12.7-#1000-8A ユニロンフラップホイールMIX ヤナセ(柳瀬) 19471816
NFHM-100-25-12.7-#1000-8A ユニロンフラップホイールMIX ヤナセ(柳瀬) 19471816

ユニロンフラップホイールMIX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(5個)粒度1000(#)注文コード19471816品番NFHM-100-25-12.7-#1000-8A
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ホイール自体の寿命が大きく延びます。

幅(mm)25粒度1000(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000内径(Φmm)12.7硬度8A外径(Φmm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする