曜日別特売
UFFB20025-19.05-#600 フレキシブルグラインダー用フラップホイール ヤナセ(柳瀬) 19475779

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレキシブルグラインダー用フラップホイール

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個幅(mm)25粒度600(#)注文コード19475779品番UFFB20025-19.05-#600
参考基準価格(税別)¥13,060販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

フレキシブルグラインダーに使用する為のホイールで、馴染みが良くワークに吸い付くように研磨可能です。

幅(mm)25粒度600(#)穴径(Φmm)19.05最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000外径(Φmm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする