清水製作所[継手]
SR09L(異径)ロングアダプター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ねじ径T1
G1/4
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2
G3/4
G1
ねじ径T2
R3/8
R1/4
R3/8
R1/2
R3/4
R1
R1/8
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19475997
品番
SR09L-6x9-SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
SS400又はS15C相当以上
寸法L(mm)
75
呼び径
6×9
寸法A(mm)
54
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
寸法d1(Φmm)
5.5
寸法d2(Φmm)
8
寸法HEX(mm)
19
ねじ径T1
G1/4
ねじ径T2
R3/8
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。