清水製作所[継手]
SR34(2段異径)アダプター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ねじ径T1
G3/8
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2
G3/4
G1
ねじ径T2
R1/8
R3/8
R1/2
R3/4
R1
R1/8
R1/4
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19477440
品番
SR34-9x3-SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
SS400又はS15C相当以上
呼び径
9×3
寸法A(mm)
25
寸法E(mm)
19
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
寸法B(mm)
24
寸法d1(Φmm)
7
寸法d2(Φmm)
4
ねじ径T1
G3/8
ねじ径T2
R1/8
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。