清水製作所[継手]
UL90(1613)UGアダプター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ねじ径T1
7/16-20UNF
7/16-20UNF
9/16-18UNF
3/4-16UNF
7/8-14UNF
1.1/16-12UNF
1.5/16-12UNF
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19477939
品番
UL90(1613)UG-7/16x6-SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
材質
SS400又はS15C相当以上
呼び径
7/16×6
寸法A(mm)
25.4
寸法E(mm)
17
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
寸法B(mm)
24
寸法d1(Φmm)
4.4
寸法d2(Φmm)
5.5
寸法HEX(mm)
17
ねじ径T1
7/16-20UNF
ねじ径T2
G1/4
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。