清水製作所[継手]
UL45(1613)Uアダプター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法d2(Φmm)
21.5
4.4
7.5
9.9
12.3
15.5
21.5
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19478350
品番
UL45(1613)U-1.5/16U-SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
材質
SS400又はS15C相当以上
呼び径
1.5/16
寸法A(mm)
44.5
寸法E(mm)
33
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
寸法B(mm)
37.4
寸法d1(Φmm)
21.5
寸法d2(Φmm)
21.5
ねじT
1.5/16-12UNF
寸法HEX(mm)
38
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。