清水製作所[継手]
SR1490アダプター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径
25
3
6
9
12
19
25
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19478465
品番
SR1490-25-SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
材質
SS400又はS15C相当以上
寸法L(mm)
405
呼び径
25
寸法E(mm)
36
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
内径d(Φmm)
21.5
ねじT
G1
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。