清水製作所[継手]
SUS-UL90(0609)アダプター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径
9
6
9
12
19
25
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19478614
品番
UL90(0609)-9-SUS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
材質
SUS304
呼び径
9
寸法A(mm)
32
寸法E(mm)
19
寸法B(mm)
25
内径d(Φmm)
7
ねじT
G3/8
寸法HEX(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。