清水製作所[継手]
SWO90RGアダプター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ねじ径T1
R3/4
R1/4
R3/8
R1/2
R3/4
R1
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19480547
品番
SWO90RG-19-SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
SS400又はS15C相当以上
呼び径
19
寸法A(mm)
36.5
寸法E(mm)
27
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
寸法B(mm)
49
内径d(Φmm)
16
寸法HEX(mm)
32
ねじ径T1
R3/4
ねじ径T2
G3/4
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。