清水製作所[継手]
SSO07RUアダプター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ねじ径T1
Rc1/2
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/2
Rc3/4
Rc1
ねじ径T2
7/8-14UNF
7/16-20UNF
9/16-18UNF
3/4-16UNF
7/8-14UNF
1.1/16-12UNF
1.5/16-12UNF
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19480836
品番
SSO07RU-12x7/8-SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
SS400又はS15C相当以上
寸法L(mm)
42.5
呼び径
12×7/8
寸法A(mm)
22
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
内径d(Φmm)
12.3
寸法HEX(mm)
27
ねじ径T1
Rc1/2
ねじ径T2
7/8-14UNF
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。