清水製作所[継手]
SWO6ORFSUアダプター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ねじ径T1
11/16-16UNF
9/16-18UNF
11/16-16UNF
13/16-16UNF
1-14UNF
1.3/16-12UNF
1.7/16-12UNF
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19481509
品番
SWO6ORFSU-11/16x9/16-SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
材質
SS400又はS15C相当以上
呼び径
11/16×9/16
寸法A(mm)
18.8
寸法E(mm)
19
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
寸法B(mm)
33
寸法d1(Φmm)
6.7
寸法d2(Φmm)
6.7
寸法HEX(mm)
19
ねじ径T1
11/16-16UNF
ねじ径T2
9/16-18UNF
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。