清水製作所[継手]
SR36ORFSURアダプター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ねじ径T1
1.7/16-12UNF
9/16-18UNF
11/16-16UNF
13/16-16UNF
1-14UNF
1.3/16-12UNF
1.7/16-12UNF
ねじ径T2
R1
R1/4
R3/8
R1/2
R3/4
R1
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19481685
品番
SR36ORFSUR-1.7/16x25-SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
材質
SS400又はS15C相当以上
呼び径
1.7/16×25
寸法A(mm)
30
寸法E(mm)
45
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
寸法B(mm)
40
寸法d1(Φmm)
20.6
寸法d2(Φmm)
22
ねじ径T1
1.7/16-12UNF
ねじ径T2
R1
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。