曜日別特売
YSF21525-19.05-#320-A スリットホイール ヤナセ(柳瀬) 19482185

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YSF21525-19.05-#320-A スリットホイール ヤナセ(柳瀬) 19482185
YSF21525-19.05-#320-A スリットホイール ヤナセ(柳瀬) 19482185

スリットホイール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個粒度320(#)注文コード19482185品番YSF21525-19.05-#320-A
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ペーパーがスリットしてあり、特に細かいところや凹凸面の研磨に最適です。

幅(mm)25粒度320(#)穴径(Φmm)19.05最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000外径(Φmm)215
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする