SFL-38-SS SFLスイベル 清水製作所[継手] 19482315

SFLスイベル

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
ねじ径T1Rc1.1/2
内容量1個注文コード19482315品番SFL-38-SS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
材質SS400又はS15C相当以上寸法L(mm)152呼び径38寸法A(mm)60表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート寸法B(mm)48寸法d1(Φmm)85寸法d2(Φmm)33寸法E1(mm)60寸法E2(mm)85ねじ径T1Rc1.1/2ねじ径T2R1.1/2
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする