清水製作所[継手]
5400-00(セット)スプリットフランジ(クランプハーフ)スタンダードタイプ【3000PSI】
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
19482367
品番
5400-00-20-SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
FCD450/S45C
寸法H(mm)
14
寸法A(mm)
30.18
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
寸法B(mm)
58.72
内径d(Φmm)
11.91
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。